※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)175
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC3: ポート位置関係の特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67391303
品番CJ2KB16-175Z-W
 
参考基準価格(税別)¥5,240
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など707種類から選べます
他の種類を見る