※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)30
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC3: ポート位置関係の特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(XC51MH4) ホースニップルの種類: o4/2.5絞りなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67391416
品番CJ2KD10-30Z-W-XC51MH4
参考基準価格(税別)¥3,650
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など707種類から選べます
他の種類を見る