ミニPC柄雑草抜き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67391686 品番SGJ-1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ミニタイプなので、収納、携帯に便利です。収納、携帯に便利なミニタイプの雑草抜きです。刃先はサビ・ヤニに強いハードクロームメッキ処理が施されています。

用途除草作業用。 表面処理ハードクロームメッキ処理(刃部) 材質(グリップ)PP 刃厚(mm)1.2 材質(刃)刃物鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67391686
2020-06-30
用途:
草抜き
建設業・工事業

先の二股の開きが大きい。もう少し、狭い方が小さい草も抜け、細かい作業が可能になるので、若干使い難い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする