千吉
千吉の 園芸鋸
千吉の 万能(生木・植木)
千吉の 鞘入り
鞘付き替刃式剪定鋸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67391862
品番
SGPS-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
作業に便利な鞘付&替刃式剪定鋸です。ベルト通し付樹脂製鞘で収納、持ち運びに便利です。柄ラストマー樹脂グリップで滑りにくく衝撃を吸収します。高硬度全身焼入刃を採用しています。経済的な替刃式です。
用途
剪定作業用。
仕様
240
タイプ
剪定目(10枚目)
切断能力(mm)
目安:約120
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(刃)
刃物鋼
刃部加工
高硬度全身焼入刃
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。