千吉
千吉の 園芸鋸
千吉の 万能(生木・植木)
千吉の 折込式
替刃式折込鋸120 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67391914
品番
SGPS-15ヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
経済的な替刃式です。経済的な替刃式です。
用途
SGPS-15用の替鋸刃。
切断能力(mm)
生木:60
刃厚(mm)
0.9
硬度HRC(刃部)
55±2
材質(刃)
刃物鋼