アメリカンレーキ

(2件のレビュー)
翌々日出荷 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67392002 品番EGR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。刃先部R処理で対象物への喰いこみ抜群です。刃部の塗装は粉体塗装処理で行っていますので、塗装がはがれにくくなっています。

全長(mm)約1540 用途レーキ。 柄長さ(mm)1350 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67392002
2024-04-29
用途:
聖地しました
建設業・工事業

特に問題なく使えました。今までは取引のある資材屋さんで調達していましたが、先日モノタロウサイトで買ってみました。可もなく不可もなく使えました。

対象商品:
67392002
2018-05-24
用途:
整地時の草刈り後の笹や雑草集め
医療法人西病院 様

竹の熊手では弱く、手で拾い集めるのは効率が悪いので、レーキを良く使います。この商品は粉体塗装で保護されており、刃に強度があり、重さはなかなか軽いので使いよかったです。家庭菜園の雑草取り、整地にも使います。柄にシールがべたっと貼ってあるのを無くして、茶色などの綺麗な塗装を施すと、ガーデンニングジャンルで売れると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする