曜日別特売
CDJ2RKA10-100Z-M9BWLS-B CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド SMC 67392746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)100仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし注文コード67392746品番CDJ2RKA10-100Z-M9BWLS-B
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°チューブ内径(Φmm)10ロッド先端金具(-) なし仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なしストローク(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする