※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし注文コード67392886品番CDJ2RKA10-15Z-M9BAL-B
参考基準価格(税別)¥12,490販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など147種類から選べます他の種類を見る