ガーデングラスくもり止め付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67392964 品番G-7 スモーク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

飛散物・紫外線をシャットアウトします。刈り払い・芝刈りなどの目の保護が必要な作業に最適です。両面くもり止め加工レンズ仕様のため、炎天下のでの作業においてグラスがくもり作業がしにくいというわずらわしさが軽減されます。眼鏡をかけたまま使用できるオーバーグラスです。レンズはハードコーティング加工を施し、キズがつきにくくなっております。紫外線を約99.9%カットします。

仕様強化ポリカーボネート、くもり止め付、遮光性抜群 用途刈払い作業時の目の保護。 材質ポリカーボネート樹脂 タイプスモーク 加工ハードコーティング加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする