フレキシブルじょうご

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67393095 品番SJ-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。

用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。 長さ(mm)ジャバラ:270 先端寸法(mm)ジャバラ:14 外径(Φmm)じょうご部:約165 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67393095
2024-08-19
用途:
消毒作業時
サービス業

網がついているので、ごみの混入を防げるので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
67393095
2021-11-18
用途:
バイク 車のオイル交換
農・林・水産業

特にバイクには 使い勝手がいいです。オイルホールが小さいため、小型のじょろで苦労してました

対象商品:
67393095
2017-09-17
用途:
ガソリンの補給
県民交流広場 様 (その他業種)

期待していた製品です。いろいろ利用しやすいように工夫しており満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする