※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)75
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし
注文コード67393236
品番CDJ2RKA10-75Z-M9BS-B
参考基準価格(税別)¥6,820
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など147種類から選べます
他の種類を見る