※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)100
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:-
注文コード67393288
品番CDJ2RKA16-100RZ-A93S-A
参考基準価格(税別)¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など147種類から選べます
他の種類を見る