※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)150
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(X446) PTFEグリース、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:-
注文コード67394128
品番CJ2RKA10-150Z-X446
参考基準価格(税別)¥5,060
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など147種類から選べます
他の種類を見る