※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)100
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし
注文コード67394277
品番CDJ2RA10-100Z-M9BWMS-B
参考基準価格(税別)¥7,210
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など322種類から選べます
他の種類を見る