※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)125仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:-注文コード67394356品番CDJ2RA10-125RZ-A
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,728販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など322種類から選べます他の種類を見る