ストレーナー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67394382 品番 PM-38 38MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。

種類動力式噴霧器パーツ 材質(本体)樹脂 内径(Φmm)38(1・1/2インチ)ホース用 用途ポンプパーツ。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67394382
2023-03-02
用途:
エンジンポンプの吸水ホース交換
株式会社みどり屋 様 (農・林・水産業)

ストレーナー内部に程よい重さのおもりが付いています。水路に投げ込んだ際にストレーナー部の浮き上がり防止に役立ちそうです。

対象商品:
67394398
2022-06-18
用途:
補修
農・林・水産業

以前使っていた物より中の錘の重量が有り水流の強い用水でも浮かなくなりありがたいです

対象商品:
67394382
2020-09-21
用途:
給水用ストレーナー
教育・研究機関

作りがしっかりしており,重さも適宜あり,使いやすいと思います.とくに,ある程度の重さが無いと吸水口が浮いてしまいますので,この品でしたら大丈夫と思います.耐久性や今後のさび具合については,しばらく使ってみてからの判断になります.

対象商品:
67394382
2020-06-08
用途:
里山の田んぼ

注文から2日で届き、里山の田んぼに脇の川から水をくみ上げるのに使用しています。そこそこの重量があり浮いてこないので問題なく使用しています。

対象商品:
67394364
2020-03-12
用途:
農業用水

値段も手ごろで良かったのですが、水で使っていたら中のおもりがサビてきました。

対象商品:
67394398
2019-04-26
用途:
水稲の水揚げポンプの、給水パイプに使いました。
農・林・水産業

といってもいまだ未使用ですが、樹脂製でおもりも付いていて、
結構、丈夫そうです。
錆びないし、いいのではないかと思います。
工進製のストレーナー、送料高くて、モノタロウのこちらのストレーナー、
安いので、また機会があれば購入予定ですので。
間違いなくいい商品です!!

対象商品:
67394364
2019-07-09
用途:
農業用ポンプの吸い込み口
荒木 様

樹脂製なのに重量感があり、水面下につかりやすくとても良いかんぎです。

1人が参考にしています
対象商品:
67394364
2019-07-18
用途:
排水時

25oパイプにすんなり挿入でき、クリップを締めれば深さがあっても、重みがあるので沈めやすくなっていた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする