※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)150仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし注文コード67394487品番CDJ2RA10-150Z-M9BVL-B
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など322種類から選べます他の種類を見る