EGBH-1 チリトリフレーム E-Value 67394906

EGBH-1 チリトリフレーム E-Value 67394906 EGBH-1 チリトリフレーム E-Value 67394906

チリトリフレーム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67394906 品番EGBH-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

清掃作業が楽に行えます。落ち葉の収集とゴミ捨てが同時に行うことが出来ます。ハンドル部が短く、ゴミ拾い等では大変便利です。

用途清掃作業用。 仕様DB 適合75L 材質(本体)ABS+PP 耐荷重(kg)約10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67394906
2018-12-06
用途:
落葉回収
その他業種

70リットルポリ袋を取り付けて使ってみましたが最初の感想は開口部が狭いの一言に尽きます。
箒で掃き寄せれば事足りる少量の落ち葉なら充分なのでしょうが、熊手を使わないと能率が上がらないほどの広範囲から出る大量の落ち葉では一気に処理できずストレスになります。
私の使い方では縦横ともにあと20センチは幅が欲しいと感じます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする