千吉
千吉の 鋏
千吉の 園芸鋏
採園鋏 マルチカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67394994
品番
SSP-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
園芸作業全般でいろいろな用途で活躍します。園芸作業時のさまざな用途で活躍します。ギザ刃付で対象物を逃がさずスムーズにカットします。
ステンレス製でサビに強いです。開き幅調整付グリップです。
用途
園芸作業時の様々な物の切断用。
寸法(mm)
約210
質量(g)
155
材質(刃)
刃物鋼
材質(ハンドル)
樹脂
注意
※果実・草花・枝用ではありません。