関東ジョレン 角ヒツ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード67395195 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。

長さ(mm)頭部:180 全長(mm)900 先幅(mm)頭部:230 用途ジョレン。 仕様柄付 柄長さ(mm)920 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67395195
2021-10-07
用途:
砕石・土等敷均し
有限会社豊国工業 様 (建設業・工事業)

角度をもう少し鈍角に(90°ちかく)にしたら当社の業種には使いやすいです。

対象商品:
67395195
2021-04-14
用途:
農園 耕し慣らし等

柄とのジョイント部分が確りしていて、予想以上の強度がある。コスパ最高。

対象商品:
67395195
2020-07-18
用途:
施設の土木作業
静岡ビル保善株式会社 様 (サービス業)

河原の砂地を均すのに使ってます。昔使っていたものより軽くてしっかりしています。

対象商品:
67395195
2019-02-19
用途:
建設作業時

品質、コスパ共に優れてる商品だと思います。
いろいろな用途に使えるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする