ホーム草削りレーキ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67395378 品番1050MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

小型サイズで使いやすく除草しやすいです。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。一本二役、草削り作業と草集め作業がこれ一本で可能です。

用途草削り。 質量(g)720 柄長さ(mm)約1050 材質(柄部) 材質(刃)刃物鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67395378
2022-12-29
用途:
野菜畑で、草削り
農・林・水産業

持つ柄がもう少し長いと良いな。腰を曲げずに使いたい。

対象商品:
67395378
2020-05-29
用途:
オートプロYu 様

腰も楽で、思ったより軽く重宝しています。深い根には不向きかもしれませんが、他にも似た商品があると思いますが、この商品をオススメします。

1人が参考にしています
対象商品:
67395378
2020-08-27
用途:
雑草取り
サービス業

雑草取りに使用しました、長さもあるので使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする