千吉
千吉の 防除機・噴霧器
千吉の 噴霧器補修部品・関連商品
トタン万能杓
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67395633
品番
2.5L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
トタン製杓です。丈夫なトタン製です。
容量(L)
頭:2.5
用途
水まきなど。
仕様
15号(頭)
材質
トタン