草削り 半月型

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67395947 品番1200MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

草削りで楽々除草ができます。除草作業用です。刃部が幅広で効率抜群です。切れ味長持ちの全鋼刃です。

柄長さ(mm)約1050 用途草削り。 仕様半月型・窓あけ・全鋼 質量(g)約720 刃長(mm)約210 材質(柄部) 材質(刃)刃物鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67395947
2021-09-26
用途:
家庭菜園草取り作業等

腰をかがめることなく楽に作業ができて満足だったのでリピートしましたが
今回の製品は柄が根元で折れてしまいました
あまり力を入れたり固い土地ではなかったのになぜかな?
よく見ると1本目と比べると木の種類が違うみたいです
もっと固いものであればと思います

1人が参考にしています
対象商品:
67395947
2020-08-22
用途:
草削り
サービス業

外見のクオリティーは低いが、
削り部分がシャープで鋭く仕上げられている為、草の削り具合は抜群。

1人が参考にしています
対象商品:
67395947
2019-06-10
用途:
草取り
運輸・通信業

使いやすいが、男子の背丈には越しが痛くなり長時間は使えない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする