千吉
千吉の 鋏
千吉の 植木鋏
ステンレス菜園カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67395956
品番
265mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
畑の収穫物の根切り、葉っぱ落としに最適です。持ち運びに便利で、使わないときの安全設計を重視しています。切台は使用後に本体ごと洗えるスチール製です。未使用時の収納に便利なコンパクト設計です。
用途
収穫物の根切りや葉落とし用。
材質(本体)
鉄
板厚(mm)
3
使用目的
根切り、葉落とし用
切断対象
収穫物
硬度HRC(刃部)
48〜50
材質(刃)
ステンレス
商品説明動画
藤原産業 千吉 ステンレス菜園カッター
参考になった