刃物シャープナー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67396062 品番SGST-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

切れ味復活、刃物シャープナーです。刃物の切れ味が復活します。園芸作業で使う刃物や、日常で使用するちょっとした刃物(カッター・包丁等)の研磨が行えます。溝に合わせてスライドさせるだけで初心者でも簡単に研磨が行えます。刃研ぎ後のメンテナンスとして、注油できるメンテナンスツール付です。

用途刃物メンテナンス用品。 仕様研ぎ部:超硬タングステン、仕上部:仕上用砥石1000番手、DX 材質仕上げ用砥石:超硬タングステン 使用目的メンテナンス

商品説明動画

藤原産業 千吉 刃物シャープナー DX SGST
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67396062
2023-03-02
用途:
手軽で気に入りました。
運輸・通信業

園芸用の鋏に使おうと購入しました。必要な時に手軽に研げて便利です。
普通の家庭用の鋏やナイフ等にも使えそうなのでいろいろ試してみます。

対象商品:
67396062
2022-02-10
用途:
植木の剪定鋏に使用
鈴木商店 様 (建設業・工事業)

いつも使う剪定鋏は刃が柔らかいので硬い枝を切った後、切れ味がおちてしまいますが、こちらのシャープナーで2、3往復するだけで切れ味が復活します。私の剪定鋏の刃の角度もマッチしていて大変重宝しています。

対象商品:
67396062
2018-05-18
用途:
切れ味が復元します。
その他業種

簡単に切れ味が復元するので、便利が良いです。愛用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする