※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はチューブ内径・仕様・リード線など322種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- チューブ内径(Φmm)
- 16
- 仕様
- 磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし
- リード線(m)
- (-) 0.5
- 注文コード
- 67396219
- 品番
- CDJ2RA16-20Z-M9B-B
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥9,788販売価格(税別)