SBN-PGD60PL デジタル圧力計 SK11 67397837

SBN-PGD60PL デジタル圧力計 SK11 67397837
SBN-PGD60PL デジタル圧力計 SK11 67397837

デジタル圧力計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67397837品番SBN-PGD60PL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです。バックライト付きなので、暗所でもよく見えます。

用途エアー圧力の測定。精度±2%F.S.±1digit以下圧力レンジ(MPa)0~1接続ねじR1/8測定流体空気材質(本体)Cr-Mo種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37寸法(縦×横)(mm)30×30耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)0~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする