APG-4 圧力計 裏ネジ SK11 67397873

APG-4 圧力計 裏ネジ SK11 67397873
APG-4 圧力計 裏ネジ SK11 67397873

圧力計 裏ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続ねじRc(PT)1/4
内容量1個注文コード67397873品番APG-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。

用途エアー配管部品。外径(Φmm)40接続ねじRc(PT)1/4ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1測定流体空気ねじ取付位置メーター裏圧力レンジ(MPa)0~1スパナサイズ(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする