一本で2役の便利なWソケットです。高出力インパクトドライバーによる軸折れの際には、お手持ちの55mm以上のビットを装着して使用できる軸交換式を採用しています。 対辺19mmボルト、ナット締付けをメインとした中空スライドソケットを採用しているため、それらに当てるだけで締付け、解体が可能です。 +2・SQ3×65mm両頭ビットを付属しており、ホールダウンプレートや筋交いプレートの取付けも可能です。首振りと固定が簡単に切り替えられます。