ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの リンク
ステンレス 丸リング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399316
品番
11102
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
寸法(mm)
4×30
寸法L(mm)
30
寸法D(mm)
4
材質
ステンレス
種類
リンク
使用荷重(kg)
45
アズワン品番
64-7738-32