ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの リンク
ステンレス 丸リング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399334
品番
11104
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法(mm)
5×40
寸法L(mm)
40
寸法D(mm)
5
材質
ステンレス
種類
リンク
使用荷重(kg)
60
アズワン品番
64-7738-34