ステンレス 丸リング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67399368 品番 11107
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
寸法(mm)8×80 寸法L(mm)80 寸法D(mm)8 材質ステンレス 種類リンク 使用荷重(kg)80 アズワン品番64-7738-37

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67399352
2021-02-19
用途:
手作りハンモックのハーネス用に使用

線径・内径・強度どれも十分です。もうすでに沢山作って子供や孫にプレゼントして喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする