ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの O型フック
ステンレス スナップフック(口閉じタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67399955
品番
11197
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
6
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
13.5
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
6
参考使用荷重(kg)
30
寸法W(mm)
25
寸法S1(mm)
13
寸法S2(mm)
6
アズワン品番
64-7739-06