ステンレス リングキャッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67400183 品番 11243
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
寸法B1(mm)12 寸法B2(mm)9.5 寸法D(mm)4 寸法E(mm)5.5 寸法L(mm)33 寸法S(mm)4.5 材質ステンレス 寸法(mm)4 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)70 アズワン品番64-7739-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする