ステンレス リングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67400192 品番 11244
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
寸法B1(mm)14 寸法B2(mm)12 寸法D(mm)5 寸法E(mm)7 寸法L(mm)40.5 寸法S(mm)6 材質ステンレス 寸法(mm)5 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)120 アズワン品番64-7739-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする