ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ハイロジックの 吊具用アイナット
ステンレス アイナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400296
品番
11270
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ねじ径
M8
寸法(mm)
8
寸法L(mm)
20
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
6
材質
SUS304
参考使用荷重(kg)
80
寸法B(mm)
14.5
H(mm)
33
アズワン品番
64-7739-44