ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ハイロジックの 吊具用アイナット
ステンレス アイナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400305
品番
11271
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじ径
M10
寸法(mm)
10
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
8
材質
SUS304
参考使用荷重(kg)
100
寸法B(mm)
17
H(mm)
42
アズワン品番
64-7739-45