ステンレス ロングシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67400454 品番 11314
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
使用荷重(kg)80 寸法(mm)5 寸法L(mm)41.5 ねじ径M5 寸法d(mm)10 材質ステンレス 寸法D(mm)5 寸法B(mm)10 アズワン品番64-7739-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする