ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用ステンレス滑車
ステンレス 豆ブロック (2車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400822
品番
11392
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
38.5
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
89
寸法L2(mm)
18
寸法(mm)
25
車輪径(Φmm)
25
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
参考使用荷重(kg)
70
公差(mm)
±2
車数
2
車溝幅(mm)
9
アズワン品番
64-7739-97