ステンレス 豆ブロック (2車)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67400838 品番 11393
参考基準価格(税別)¥8,060 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
寸法A(mm)35 寸法B(mm)39 寸法C(mm)15.5 寸法D(mm)6 寸法L(mm)103 寸法L2(mm)20 寸法(mm)32 車輪径(Φmm)31 材質(本体)ステンレス 種類滑車 参考使用荷重(kg)120 公差(mm)±2 車数2 車溝幅(mm)9 アズワン品番64-7739-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする