ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの ボルト・スクリュー
ステンレス リングボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400874
品番
11139
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじ径
M10
寸法(mm)
10
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
95
寸法D(mm)
9
材質
ステンレス
種類
ボルト・スクリュー
アズワン品番
64-7738-52