ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ハイロジックの 吊具用アイボルト
ステンレス アイボルト ナット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400953
品番
11265
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
寸法(mm)
6
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
25.5
寸法A(mm)
12
ねじ径(mm)
M6
材質
ステンレス
寸法D(mm)
5
参考使用荷重(kg)
60
寸法B(mm)
10.5
アズワン品番
64-7739-39