ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ハイロジックの 吊具用アイボルト
ステンレス アイボルト ナット付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400987
品番
11268
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
12
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
25
ねじ径(mm)
M12
材質
ステンレス
寸法D(mm)
10
参考使用荷重(kg)
120
寸法B(mm)
22
アズワン品番
64-7739-42