※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)80
チューブ内径(Φmm)16
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67401329
品番CDJ2XL16-80Z-M9NWVL-B
参考基準価格(税別)¥17,030
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など174種類から選べます
他の種類を見る