※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)10
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67403815
品番CDJ2YL10-150Z-M9BAL-A
参考基準価格(税別)¥13,840
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など353種類から選べます
他の種類を見る