※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストロークA(mm)
10
ストローク(B-A)(mm)
70
注文コード
67456184
品番
CDJ2B10-10+70Z-B-XC11
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストロークA・ストローク
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
揺動受け金具
-
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
チューブ内径(Φmm)
10
ロッド先端金具
(-) なし
ストロークA(mm)
10
ストローク(B-A)(mm)
70
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし