※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)150
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-XC8) 可変行程シリンダ/押出し調整形、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67459438
品番CJ2B10-150Z-XC8
 
参考基準価格(税別)¥7,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など150種類から選べます
他の種類を見る