※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)60
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-XC9) 可変行程シリンダ/引込み調整形、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67459483
品番CJ2B16-60Z-W-XC9
参考基準価格(税別)¥5,190
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など150種類から選べます
他の種類を見る