※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)15 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(XC51H6) ホースニップルの種類: o6/4絞り付、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード67459937 品番CDJ2ZB10-15Z-B-XC51H6
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など192種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・片ロッド リード線(m)- オートスイッチ追記号- オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 揺動受け金具- ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° チューブ内径(Φmm)10 ロッド先端金具(-) なし 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(XC51H6) ホースニップルの種類: o6/4絞り付、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする