※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)150
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67460603
品番CDJ2ZD16-150Z-NV-M9BA-B
参考基準価格(税別)¥14,880
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など192種類から選べます
他の種類を見る